Eaton Industries France SAS - Barrette neutre, Basse tension, 60 A, AC 600 V, UL Class R - NTS-R-60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
taille (DIN) - autre
Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712316514
Réf. Sonepar
05584002365
Réf. Fournisseur
NTS-R-60
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
taille (DIN):
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


