Eaton Industries France SAS - BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653 - 170H3004

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • mode de pose - à visser

  • type de connexion - connecteur M10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590439138

Réf. Sonepar

05584600776

Réf. Fournisseur

170H3004

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

mode de pose:

à visser

type de connexion:

connecteur M10

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Oui

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

socle pour fusibles, grande vitesse, 1250 A, AC 1000 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS