Eaton Industries France SAS - Bloc diff. PBHT 2X 80A 300MA / A - 266916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant nominal - 80 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 240...415 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082669164
Réf. Sonepar
00206266916
Réf. Fournisseur
266916
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
courant nominal:
80 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
240...415 V
courant de défaut nominal:
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
2.5...50 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


