Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel FBSMV pour FAZ, 2P, 40A, type S, 1A - 170144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 240...415 V
courant de défaut nominal - 1...1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081666447
Réf. Sonepar
05584166644
Réf. Fournisseur
170144
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
courant nominal:
40 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
240...415 V
courant de défaut nominal:
1...1 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
40 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
5 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.75...35 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...35 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
puissance dissipée:
3.1 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


