Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel PBHT 2X125A 300MA / AC - 266931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 240...415 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082669317
Réf. Sonepar
00206266931
Réf. Fournisseur
266931
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
courant nominal:
125 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
240...415 V
courant de défaut nominal:
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
2.5...50 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


