Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel PBSM 4X40A 300MA/S-40MS - 266975

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bloc différentiel PBSM 4X40A 300MA/S-40MS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 40 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 240...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082669751

Réf. Sonepar

00206266975

Réf. Fournisseur

266975

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

4

courant nominal:

40 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

240...415 V

courant de défaut nominal:

0.3...0.3 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

40 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

5 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.75...35 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-25...40 °C

Bloc différentiel PBSM 4X40A 300MA/S-40MS

Les Atouts de la gamme:

Bloc différentiel compatibles avec les disjoncteurs modulaires FAZ. Il a pour fonction de protéger les personnes contre les contacts électriques indirects

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS