Eaton Industries France SAS - Bloc-fusible, grande vitesse, 100 A, AC 600 V, UL - 1BS101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - autre
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
finition du cavalier - Non
mécanisme de pivotement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712134989
Réf. Sonepar
05584026128
Réf. Fournisseur
1BS101
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
autre
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


