Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Eaton Industries France SAS - Borne de recharge rapide Eaton Green Motion DC 66kW, RJ45, RFID CCS + CHAdeMO 4G - GMD6656BBAA00A00

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Borne de recharge rapide Eaton Green Motion DC 66kW, RJ45, RFID CCS + CHAdeMO 4G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 66 kW

  • mode de pose - fixation sur sol

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340301476

Réf. Sonepar

05584030147

Réf. Fournisseur

GMD6656BBAA00A00

Marque

Eaton Industries France SAS

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

66 kW

mode de pose:

fixation sur sol

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

66 kW

largeur:

265 mm

hauteur:

1775 mm

profondeur:

833 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

1

nombre de prises de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

2

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

5 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

400...400 V

fréquence:

50/60 Hz

tension de sortie CC:

50...500 V

courant de sortie max. CC:

165 A

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Non

détection de courant résiduel DC:

Non

détection de soudure du contacteur:

Non

mise en réseau en maître:

Non

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Non

connectable via Wi-Fi:

Non

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Non

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Non

export de l'historique de charge:

Non

section de conducteur connectable:

50...50 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Non

Borne de recharge rapide Eaton Green Motion DC 66kW, RJ45, RFID CCS + CHAdeMO 4G, Efficacité de conversion > 96%, pour les parkings tertiaires privés, ouvert au public et pour les flottes de VE, Design compact, Eligible Advenir

Les Atouts de la gamme:

Borne de recharge rapide DC 66 kW. Disponible en prise CCS ou CHADEMO, encombrement réduit.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS