Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Eaton Industries France SAS - Borne de recharge VE tertiaire DC 30KW 1xCCS2 80A RFID + DC MID IP55 IK10 - GMD3005BBAG00D00

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 30 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340302404

Réf. Sonepar

05584030240

Réf. Fournisseur

GMD3005BBAG00D00

Marque

Eaton Industries France SAS

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

30 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

32 kW

largeur:

580 mm

hauteur:

737 mm

profondeur:

277 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

1

nombre de prises de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

5 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

1

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

350...530 V

fréquence:

50/60 Hz

tension de sortie CC:

150...1000 V

courant de sortie max. CC:

80 A

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Non

détection de soudure du contacteur:

Oui

mise en réseau en maître:

Oui

mise en réseau comme extension:

Non

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Oui

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Oui

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Oui

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Oui

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

10...25 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Borne de recharge VE tertiaire DC 30KW 1xCCS2 80A + Compteur DC MID IP55 IK10. Webserver intégré pour mise en service facilité. Ecran de 10 pouces. 4 boutons poussoirs. Tension de sortie max 1000 VDC.

Les Atouts de l'article:

Borne de recharge 30 kW - 80AIP 55 / IK 10Ecran de 10 pouces avec 4 boutons poussoirsRFIDTension de charge jusqu'à 1000 VDCCompteur DC MID Webserver intégré pour mise en service facilité, pas d'application à téléchargerCompatible avec les bornes AC DUO pour faire du LoadBalancing dynamique

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS