Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 175 A, AC 600 V, DC 600 V, 3P, UL - 16321-3

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • section de conducteur - 67 mm²

  • avec capot plombable - Non

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712247641

Réf. Sonepar

05584026485

Réf. Fournisseur

16321-3

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

67 mm²

avec capot plombable:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

Bornier, Basse tension, 175 A, AC 600 V, DC 600 V, 3P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS