Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 250 A, AC 600 V, DC 600 V, 2P, UL - 16390-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
section de conducteur - 0 mm²
avec capot plombable - Non
Conditionnement
18 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712208109
Réf. Sonepar
05584009931
Réf. Fournisseur
16390-2
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0 mm²
avec capot plombable:
Non
Bornier, Basse tension, 250 A, AC 600 V, DC 600 V, 2P, UL
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


