Eaton Industries France SAS - Bornier, Basse tension, 420 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL - 16376-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
section de conducteur - 304 mm²
avec capot plombable - Non
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712271400
Réf. Sonepar
05584009926
Réf. Fournisseur
16376-1
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
section de conducteur:
304 mm²
avec capot plombable:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
Bornier, Basse tension, 420 A, AC 600 V, DC 600 V, 1P, UL
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


