Eaton Industries France SAS - Bouton à clé (Ronis 455), 2 positions - 171147

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton à clé (Ronis 455), 2 positions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081676378

Réf. Sonepar

05584167637

Réf. Fournisseur

171147

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

titane

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bouton à clé (Ronis 455), 2 positions

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS