Eaton Industries France SAS - Bouton à clé (Ronis 455), 3 positions - 171154

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton à clé (Ronis 455), 3 positions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081676446

Réf. Sonepar

05584167644

Réf. Fournisseur

171154

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Bouton à clé (Ronis 455), 3 positions

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.