Eaton Industries France SAS - Bouton arrêt d'urgence, d=38 mm, par traction, non lumineux, 2 NF - 110939

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton arrêt d'urgence, d=38 mm, par traction, non lumineux, 2 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081104680

Réf. Sonepar

05584110468

Réf. Fournisseur

110939

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

115...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

115...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...220 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

couleur du boîtier/corps:

jaune

Bouton arrêt d'urgence, d=38 mm, déverrouillé par traction, non lumineux, 2 NF

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.