Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence, D=38mm, déverrouillé par clé, serrure - 104826

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence, D=38mm, déverrouillé par clé, serrure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 38 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00206110421

Réf. Fournisseur

104826

Marque

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

38 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

Bouton d'arrêt d'urgence, D=38mm, déverrouillé par clé, serrure selon indications

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.