Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillé par clé, pour boîtier - 289938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 117 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082899387
Réf. Sonepar
00206289938
Réf. Fournisseur
289938
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
117 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
158 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


