Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence, lumineux, 30 mm, à LED, déverrouillage par traction - 197537

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081942534

Réf. Sonepar

05584194253

Réf. Fournisseur

197537

Marque

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

30 mm

indice de protection (IP):

IP65

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Non

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

Bouton d'arrêt d'urgence, type « coup de poing » 30 mm, éclairable via un élément LED, déverrouillage par traction, rouge (RAL 3000), allumée en jaune

Les Atouts de la gamme:

Un arrêt d'urgence compact avec un éclairage led et une protection maximaleLe petit bouton d'arrêt d'urgence combine fonctionnalité, sécurité et un design unique et compact. Le Small E-Stop est un élément de commande innovant qui se distingue par sa taille compacte et son système d'éclairage inédit.L'anneau lumineux innovant de 360° assure une meilleure visibilité et augmente ainsi la sécurité des machines et des systèmes. Grâce à des agréments et certificats complets et à la modularité de toute la gamme RMQ, il peut être utilisé facilement et avec souplesse dans une grande variété d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Eaton Industries France SAS

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS