🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Bouton-pous.lum.,24V,1F,bleu,0,2m,M12A - 185553

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-pous.lum.,24V,1F,bleu,0,2m,M12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - bleu

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081810475

Réf. Sonepar

05584181047

Réf. Fournisseur

185553

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

bleu

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

titane

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

12

transparent:

Non

Bouton-poussoir lumineux, RMQ Compact, bleu, plat, à rappel, 1o/0f, M12A-male, câble noir, 0,2 m.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS