Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir avec LED, 24AC/DC, 1F+1O, 16A, orange, 1PE - 276296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - noir
couleur de la calotte - autre
courant de commutation - 16 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082762964
Réf. Sonepar
00206276296
Réf. Fournisseur
276296
Marque
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
noir
couleur de la calotte:
autre
courant de commutation:
16 A
tension de commutation:
250 V
type de tension:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec voyant indicateur:
Oui
source lumineuse:
LED
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
2 W
tension de lampe:
12...24 V
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


