Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir coup de poing, rouge 0, à rappel - 216721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
diamètre du bouchon - 36.5 mm
indice de protection (IP) - IP67/IP69
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082167219
Réf. Sonepar
00206216721
Réf. Fournisseur
216721
Marque
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
rouge
diamètre du bouchon:
36.5 mm
indice de protection (IP):
IP67/IP69
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Non
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
type de déverrouillage:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


