🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, plat, ambré - 167430

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, plat, ambré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - orange

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081639304

Réf. Sonepar

05584163930

Réf. Fournisseur

167430

Marque

Eaton Industries France SAS

couleur du bouton:

orange

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP67/IP69

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Bouton-poussoir lumineux, Affleurants, à rappel, étiquette: orange, Etiquette sans inscription, Degré de protection: IP66, IP67, IP69K, Collerette noire, Connexion à SmartWire-DT: oui, avec raccords SWD-RMQ, IEC/EN 60947, VDE 0660

Les Atouts de la gamme:

Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS