Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, plat, ambré, à accrochage - 167432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - orange
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081639328
Réf. Sonepar
05584163932
Réf. Fournisseur
167432
Marque
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
orange
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
4X
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


