Eaton Industries France SAS - BUSS MIDGET FUSE - FNQ-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590060547
Réf. Sonepar
05584006054
Réf. Fournisseur
FNQ-4
Marque
Eaton Industries France SAS
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


