Eaton Industries France SAS - BUSS MIDGET FUSE - FNQ-5

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590060554

Réf. Sonepar

05584006055

Réf. Fournisseur

FNQ-5

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

10 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Cartouche fusible, Basse tension, 5 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pouces, supplémentaire, UL, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS