Eaton Industries France SAS - BUSS SC FUSE CLASS G CLASS G - SC-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 480 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - G
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712250252
Réf. Sonepar
05584040857
Réf. Fournisseur
SC-25
Marque
Eaton Industries France SAS
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
480 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
G
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


