Eaton Industries France SAS - BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE - KBC-35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 600 V
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590409360
Réf. Sonepar
05584040936
Réf. Fournisseur
KBC-35
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
600 V
pays de fabrication:
MEXIQUE
BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


