Eaton Industries France SAS - BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE - KBC-80

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590455749

Réf. Sonepar

05584045574

Réf. Fournisseur

KBC-80

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

600 V

pays de fabrication:

MEXIQUE

BUSS SEMI CONDUCTOR FUSE

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS