Eaton Industries France SAS - Bypass de Maintenance pour onduleur 9PX / 9SX Gen2 5 et 6kW - MBP6KIG2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Bypass de Maintenance pour onduleur 9PX / 9SX Gen2 5 et 6kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - by-pass

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 177 mm

  • hauteur - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340684746

Réf. Sonepar

05584068474

Réf. Fournisseur

MBP6KIG2

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

by-pass

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

177 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

CHINE

Bypass de maintenance pour onduleur 9PX/9SX Gen2 5/6kW, entrée bornier, sortie bornier + 3 prises C13 & 2 C39, câbles d'interconection avec onduleur et fixations rack inclus

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS