Eaton Industries France SAS - C.S.A.FUSE FM1 CL'C'600V 3A - 3CIF21

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • tension de fonctionnement CC - 250 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590478595

Réf. Sonepar

05584004173

Réf. Fournisseur

3CIF21

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

tension assignée CA:

600 V

tension de fonctionnement CC:

250 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, Basse tension, 3 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CA, 14 x 55 mm, CSA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Eaton Industries France SAS

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez la série Eaton Industries France SAS