Eaton Industries France SAS - Cable batterie de 2m pour onduleurs 9PX / 9SX Gen2 5 et 6 kW - EBMCBL180RT

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cable batterie de 2m pour onduleurs 9PX / 9SX Gen2 5 et 6 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 302 mm

  • hauteur - 348 mm

  • profondeur - 576 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340710926

Réf. Sonepar

05584071092

Réf. Fournisseur

EBMCBL180RT

Marque

Eaton Industries France SAS

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

302 mm

hauteur:

348 mm

profondeur:

576 mm

pays de fabrication:

CHINE

Cable batterie de 2m de long pour onduleurs 9PX / 9SX Gen2 5 et 6 kW

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS