Eaton Industries France SAS - Cable d'dadaptation batterie 9PX / 9SX Gen1 Gen2, 8/11kW, 240V - CBLADAPT240RT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 302 mm
hauteur - 348 mm
profondeur - 576 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340710957
Réf. Sonepar
05584071095
Réf. Fournisseur
CBLADAPT240RT
Marque
Eaton Industries France SAS
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
302 mm
hauteur:
348 mm
profondeur:
576 mm
pays de fabrication:
CHINE
Cable d'dadaptation batterie entre 9PX & 9SX Gen1vers 9PX & 9SX Gen2 et vice versa, 8/11kW, 240V
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


