Eaton Industries France SAS - Cable d?entrée 10A prise française - CBLIN10EU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cable d?entrée 10A prise française

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340662331

Réf. Sonepar

05584066238

Réf. Fournisseur

CBLIN10EU

Marque

Eaton Industries France SAS

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble de câbles

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

200 mm

Cable d’entrée 10A prise française

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Eaton Industries France SAS

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS