Eaton Industries France SAS - Cap. capteur,DC,rond 34,plastique,câble - 134817

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cap. capteur,DC,rond 34,plastique,câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 25 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081316694

Réf. Sonepar

00206131669

Réf. Fournisseur

134817

Marque

Eaton Industries France SAS

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

25 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

diamètre du capteur:

34 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

80 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

250 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur de proximité, berceau, Sn=25mm, 1 O, 3L, NPN, M34, matière isolante, câble 2m

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS