Eaton Industries France SAS - Capteur opt., DC, 30mm, métal, M12 - 135685

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 0 mm
procédé de réglage - autre
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081324781
Réf. Sonepar
00206132478
Réf. Fournisseur
135685
Marque
Eaton Industries France SAS
distance de détection max.:
0 mm
procédé de réglage:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP68
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
10000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
pays de fabrication:
MEXIQUE
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
0 mm
diamètre du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
111 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
verre
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
distance min. du réflecteur:
0 mm
température ambiante:
-40...55 °C
temps de réponse:
0 ms
portée du champ de protection:
0 m
fréquence de commutation:
312 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
0 nm
type de lumière:
autre
spot lumineux:
0 mm²
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
6P, 13
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


