Eaton Industries France SAS - Capteurs inductifs,DC,cyl M30,metal,2m cable - 197803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 10 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081949106
Réf. Sonepar
05584194910
Réf. Fournisseur
197803
Marque
Eaton Industries France SAS
distance de commutation:
10 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
67.7 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
0 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
600 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Degré de protection (NEMA):
6P
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


