Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible avec module clignotant, D01, 16A, 24 V, gL/gG - 268999

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible avec module clignotant, D01, 16A, 24 V, gL/gG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • code de couleur - gris

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082689995

Réf. Sonepar

00206110885

Réf. Fournisseur

268999

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

24 V

code de couleur:

gris

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cartouche fusible avec module clignotant, D01, 16A, 24 V, gL/gG

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS