Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 10 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC - C22G10

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590495189

Réf. Sonepar

05584000760

Réf. Fournisseur

C22G10

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

80 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.5 W

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cartouche fusible, Basse tension, 10 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS