Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 100 A, AC 400 V, D03, gL/gG, IEC, lent - 100NZ03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D03
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - rouge
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590428385
Réf. Sonepar
05584530689
Réf. Fournisseur
100NZ03
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D03
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
rouge
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


