🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 100 A, AC 500 V, D4, gR, IEC, à action rapide - 100D125Q

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIV

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590427609

Réf. Sonepar

05584532068

Réf. Fournisseur

100D125Q

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DIV

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

rouge

Cartouche fusible, Basse tension, 100 A, AC 500 V, D4, gR, IEC, à action rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS