Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, lent - 2D27

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590472463

Réf. Sonepar

05584530537

Réf. Fournisseur

2D27

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

rose

pays de fabrication:

SLOVENIE

Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS