Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 2 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, à action rapide - 2D27Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590472470
Réf. Sonepar
05584530551
Réf. Fournisseur
2D27Q
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
code de couleur:
rose
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


