Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, lent - 20NZ02

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - bleu

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590468237

Réf. Sonepar

05584530677

Réf. Fournisseur

20NZ02

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

bleu

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

pays de fabrication:

SLOVENIE

Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS