Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, lent - 20D27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590467759
Réf. Sonepar
05584530547
Réf. Fournisseur
20D27
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
bleu
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


