Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, à action rapide - 20D27Q

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590467766

Réf. Sonepar

05584530561

Réf. Fournisseur

20D27Q

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

bleu

pays de fabrication:

SLOVENIE

Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, à action rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS