Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 35 A, AC 400 V, D02, aR, IEC, ultra-rapide - 35NZ02R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - noir
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590478045
Réf. Sonepar
05584501270
Réf. Fournisseur
35NZ02R
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
noir
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


