Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC - C10G4

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590493543

Réf. Sonepar

05584005877

Réf. Fournisseur

C10G4

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.7 W

pays de fabrication:

ESPAGNE

Cartouche fusible, Basse tension, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS