Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 40 A, AC 500 V, D3, gL/gG, DIN, IEC, lent - 40D33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590480086
Réf. Sonepar
05584530569
Réf. Fournisseur
40D33
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
noir
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


