Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 45 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, J, UL, lent - LPJ-45SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712523349
Réf. Sonepar
05584044893
Réf. Fournisseur
LPJ-45SP
Marque
Eaton Industries France SAS
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
45 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
J
puissance de coupure:
300 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


