Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, J, UL, lent - LPJ-50SP

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712523356

Réf. Sonepar

05584044899

Réf. Fournisseur

LPJ-50SP

Marque

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, J, UL, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS